NETATMO - Smartes Thermostat Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NTH-PRO
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3700730502665
Sonepar Artikelnummer
120648314
Hersteller Artikelnummer
NTH-PRO
Hersteller Typ
NTH-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
NTH-PRO
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Messbereich:
0 .. 50 °C
Bedienung:
Taste
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
4 A
Mit Empfänger:
Ja
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Regelcharakteristik:
PID
Lernfähig:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenzwert:
0.3 K
Differenz verstellbar:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Ja
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
83 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
83 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.820 kg
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


