NEUHAUS - ASMINA Deckenleuchte, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14540-95
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689993979
Sonepar Artikelnummer
121080488
Hersteller Artikelnummer
14540-95
Hersteller Typ
14540-95 DECKENLEUCHTE ALUMINIUM
Hersteller Artikel Nr.:
14540-95
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Länge:
690 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.060 kg


