NEUHAUS - Deckenleuchte, aluminium, 1xLED-Board/22W, 1xLED-Board/26W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6590-95
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 48 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248333556
Sonepar Artikelnummer
120752168
Hersteller Artikelnummer
6590-95
Hersteller Typ
6590-95-Q-KATE
Hersteller Artikel Nr.:
6590-95
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
48 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Dimmung Zigbee:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
800 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
1245 mm
Mit Lampenschutzkorb:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
3.201 kg


