NEUHAUS - Deckenleuchte, anthrazit, 2xGU10/5W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11942-13
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689973902
Sonepar Artikelnummer
120929679
Hersteller Artikelnummer
11942-13
Hersteller Typ
11942-13 DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
11942-13
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
380 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
142 mm
Länge:
404 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.870 kg


