NEUHAUS - Deckenleuchte, chrom, 1xLED-Board/22W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14844-17
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Geeignet für Lampenleistung - 22 W
Max. Systemleistung - 24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689979621
Sonepar Artikelnummer
121015016
Hersteller Artikelnummer
14844-17
Hersteller Typ
14844-17 DECKENLEUCHTE, CHROM
Hersteller Artikel Nr.:
14844-17
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Geeignet für Lampenleistung:
22 W
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
80 mm
Außendurchmesser:
490 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.240 kg


