NEUHAUS - Deckenleuchte, schwarz, 1xLED-Board/19,50W/RGB, 2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14110-18
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Lampenleistung - 19.5 W
Max. Systemleistung - 24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689982096
Sonepar Artikelnummer
121015012
Hersteller Artikelnummer
14110-18
Hersteller Typ
14110-18 DECKENLEUCHTE, SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
14110-18
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lampenleistung:
19.5 W
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2300 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
450 mm
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.000 kg


