NEUHAUS - Deckenleuchte, schwarz, 2xLED-Board/13,80W/2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14141-18
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Lampenleistung - 13.8 W
Max. Systemleistung - 31 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689968168
Sonepar Artikelnummer
121015008
Hersteller Artikelnummer
14141-18
Hersteller Typ
14141-18 DECKENLEUCHTE, SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
14141-18
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lampenleistung:
13.8 W
Max. Systemleistung:
31 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
530 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Länge:
530 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.960 kg


