NEUHAUS - Deckenleuchte, stahl, 1xLED-Board/39W/2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8416-55
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248333877
Sonepar Artikelnummer
120929671
Hersteller Artikelnummer
8416-55
Hersteller Typ
8416-55 DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
8416-55
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Dimmung RF:
Ja
Dimmung Zigbee:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
80 mm
Außendurchmesser:
590 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
5.281 kg


