NEUHAUS - Deckenleuchte ,stahl, 1xLED-Board/8,60W/ 2xLED-Board/16W/2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6025-55
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 48 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248358276
Sonepar Artikelnummer
120929667
Hersteller Artikelnummer
6025-55
Hersteller Typ
6025-55 DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
6025-55
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
48 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Dimmung RF:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2840 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
500 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
668 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
3.000 kg


