NEUHAUS - Deckenleuchte, stahl, 3xLED-Board/13W/2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14150-55
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689970598
Sonepar Artikelnummer
120752175
Hersteller Artikelnummer
14150-55
Hersteller Typ
14150-55-IVEN
Hersteller Artikel Nr.:
14150-55
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
39 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5500 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1560 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
500 mm
Höhe/Tiefe:
78 mm
Länge:
820 mm
Mit Lampenschutzkorb:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.300 kg


