NEUHAUS - Deckenleuchte, stahl,6xGU10/4W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11936-55
Verstellbarkeit - drehbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nennspannung - 230 V
Max. Systemleistung - 24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689908874
Sonepar Artikelnummer
120543878
Hersteller Artikelnummer
11936-55
Hersteller Typ
11936-55-MAX LED
Hersteller Artikel Nr.:
11936-55
Verstellbarkeit:
drehbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
230 V
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Fassung:
GU10
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
4 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1910 mm
Breite:
1230 mm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.470 kg


