NEUHAUS - Deckenleuchte TETRIS schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14114-18
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689004538
Sonepar Artikelnummer
121195987
Hersteller Artikelnummer
14114-18
Hersteller Typ
14114-18 DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
14114-18
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.100 kg
Die LED Deckenleuchte TETRIS glänzt durch eine schlichte Eleganz. Die weiße Oberfläche und das warmweiße LED-Leuchtmittel mit einer wohnlichen Farbtemperatur von 3000K verleihen jedem Raum im Nu eine einladende Atmosphäre. Die besondere Gestaltung der Deckenleuchte schafft eine faszinierende Lichtdynamik. Drei der vier Lichtwürfel geben nicht nur nach unten das Licht ab, sondern verfügen zusätzlich über ein Backlight. Das indirekte Licht sorgt für eine harmonische Beleuchtung und gleichzeitig für einen dekorativen Akzent. Die TETRIS wird schnell einen geeigneten Raum in Ihrem Zuhause finden und dort für einen Hingucker sorgen.