NEUHAUS - Deckenleuchte, weiss, 1xLED-Board/17W/, 1xLED-Board/13W/2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14853-16
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 35 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689974992
Sonepar Artikelnummer
120929683
Hersteller Artikelnummer
14853-16
Hersteller Typ
14853-16 DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
14853-16
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
35 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Dimmung RF:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.320 kg


