NEUHAUS - Deckenleuchte, weiss, 1xLED-Board/30W, 1xLED-Board/21,50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14852-16
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 51.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689969806
Sonepar Artikelnummer
120752173
Hersteller Artikelnummer
14852-16
Hersteller Typ
14852-16-EDGING
Hersteller Artikel Nr.:
14852-16
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
51.5 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
Nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
314 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
1214 mm
Mit Lampenschutzkorb:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
3.660 kg


