NEUHAUS - DL schwarz, 1xLED-Board/38W/2700-5000K,1xLED-Board/12,50W/RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6145-18
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Lampenleistung - 42 W
Max. Systemleistung - 50.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248366615
Sonepar Artikelnummer
121015010
Hersteller Artikelnummer
6145-18
Hersteller Typ
6145-18 DECKENLEUCHTE, SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
6145-18
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lampenleistung:
42 W
Max. Systemleistung:
50.5 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Dimmung Zigbee:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Höhe/Tiefe:
95 mm
Länge:
740 mm
Außendurchmesser:
455 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.900 kg


