Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEUHAUS - EDGING Deckenleuchte, weiss

kopierenkopieren
NEUHAUS - EDGING Deckenleuchte, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14871-16

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043689992194

Sonepar Artikelnummer

121080495

Hersteller Artikelnummer

14871-16

Hersteller Typ

14871-16 DECKENLEUCHTE WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

14871-16

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.970 kg

Die runde LED Deckenleuchte aus der Serie EDGING besticht durch das moderne und vielfältig einsetzbares Design. Die energiesparende LED Deckenleuchte wird inklusive zwei LED-Leuchtmittel sowie einer Funk Fernbedienung geliefert. Durch das integrierte CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur des Lichts von warmweiß (2.700 Kelvin) bis hin zu kaltweiß (5.000 Kelvin) steuern und somit die Lichtfarben eines Tagesablaufs simulieren. Über die Funkfernbedienung ist das Dimmen der Helligkeit ebenso möglich. Durch die Memoryfunktion wird die letzte vorgenommene Einstellung solange gespeichert bis man eine erneute Einstellung vornimmt. Darüber hinaus ist die Deckenlampe mit einem Serienschalter ausgestattet, welches Ihnen ermöglicht, verschiedene Einstellungen über den Lichtschalter vorzunehmen: Schalten Sie das Leuchte zum ersten Mal ein und aus, dann erstrahlt die komplette Deckenbeleuchtung. Beim zweiten Mal ein- und ausschalten der Leuchte leuchtet nur der äußere Rand der Leuchte und beim dritten Mal ein- und ausschalten, erstrahlt lediglich der innere Bereich der Deckenlampe. Dank der weißen Kunststoffabdeckung gibt das LED Deckenleuchte ein softes und angenehmes Licht wieder. Durch die verwendete LED Technik ist die Deckenleuchte nicht nur energiesparend - sie überzeugt auch durch die hohe Lebensdauer als auch die geringe Wärmeentwicklung.