NEUHAUS - LED Deckenleuchte OLAF grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9468-15
Zolltarifnummer - 94051150
Gewicht - 0.608 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248385487
Sonepar Artikelnummer
121196008
Hersteller Artikelnummer
9468-15
Hersteller Typ
9468-15 WAND- U. DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
9468-15
Zolltarifnummer:
94051150
Gewicht:
0.608 kg
Die schlichte, aber dennoch moderne Wand- und Deckenleuchte OLAF überzeugt mit einem zeitlosen Design. Die Kombination aus grauer Halterung mit weißem Glas sorgt für eine stilvolle Beleuchtung im Innen- sowie Außenbereich. Mit einer Farbtemperatur von 3000K schafft sie eine angenehme, warmweiße Atmosphäre, die jeden Raum oder Außenbereich in ein gemütliches Licht taucht. Ob als dezente Deckenleuchte im Flur oder als stilvolle Wandbeleuchtung auf der Terrasse macht die kleine Leuchte überall eine gute Figur. Die einfache Montage ermöglicht es Ihnen, die Leuchte flexibel an Wand oder Decke anzubringen und so Ihre individuellen Beleuchtungsideen zu verwirklichen.