NEUHAUS - LED Deckenleuchte RIKA 1 flammig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6162-18
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248385012
Sonepar Artikelnummer
121195997
Hersteller Artikelnummer
6162-18
Hersteller Typ
6162-18 DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
6162-18
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.800 kg
Die schwarze LED Deckenleuchte RIKA überzeugt mit einem modernen, schlichten Design. Durch das Rauchglas und das warmweiße LED-Leuchtmittel (3000K) gibt die Leuchte ein sanftes Licht wieder und schafft so eine einladende Atmosphäre über Ihren Esstisch. Die Deckenleuchte ist mit der SimplyDim-Technologie ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Leuchte ganz einfach über den vorhandenen Lichtschalter in der Lichtintensität zu dimmen. Die Dimmer-Technologie steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls und so kann die Leuchte von 100% bis runter auf 10% der Lichtintensität stufenlos gedimmt werden. Wird die Leuchte weniger als 3sec nach dem Ausschalten wieder angeschaltet, startet der Dimmvorgang. Hat sie den hellsten (100%) bzw. dunkelsten Wert (10%) erreicht, verweilt sie ca. 2sec auf dieser Einstellung, um den Vorgang abermals zu starten. Erstrahlt die Leuchte während eines Vorgangs in der gewünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte die Lichtintensität abspeichern. Schaltet man die Leuchte nun wieder an, scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und diese Einstellung bleibt erhalten. So besteht die Möglichkeit sich sein gewünschtes Licht nach den Bedürfnissen anzupassen und schnell wieder abzurufen. Platzieren Sie die Leuchte im Wohn- oder Schlafzimmer und hüllen Sie den Raum in ein wohnliches Ambiente.


