NEUHAUS - LED-Pendelleuchte HOOP, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2851-18
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248384695
Sonepar Artikelnummer
121196004
Hersteller Artikelnummer
2851-18
Hersteller Typ
2851-18 PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
2851-18
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.750 kg
Die schwarze LED-Pendelleuchte HOOP punktet mit Ihren vielseitigen Verstellmöglichkeiten. Die filigrane Ringleuchte ist mit einem warmweißen LED-Leuchtmittel bestückt was sich nahtlos gemütlich in Ihre Räume einfügt und dort Ihren Esstisch gekonnt in Szene setzt. Die Pendelleuchte ist mit der einer stufenlosen Dimmer-Technologie "SimplyDim" ausgestattet. SimplyDim macht es möglich, dass man die Leuchte über einen vorhandenen Lichtschalter, ganz egal ob Kipp-, Zug-, Schnur- oder Wandschalter, dimmen kann. Die Dimmer-Technologie steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls und so kann die Leuchte von 100% bis runter auf 10% der Lichtintensität stufenlos gedimmt werden. Wird die Leuchte weniger als 3 sec nach dem Ausschalten wieder angeschaltet, startet der Dimmvorgang. Hat sie den hellsten (100%) bzw. dunkelsten Wert (10%) erreicht, verweilt sie ca. 2 sec auf dieser Einstellung, um den Vorgang abermals zu starten. Erstrahlt die Leuchte während eines Vorgangs in der gewünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte die Lichtintensität abspeichern. Schaltet man die Leuchte nun wieder an, scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und diese Einstellung bleibt erhalten. Dank der Memoryfunktion bleiben die gewählten Einstellungen so lange erhalten, bis man eine Veränderung vornimmt. Die Leuchte kann individuell in der Höhe verstellt werden. Die Höhenverstellung per Comfort Lift ist nicht nur schnell und einfach, sondern auch äußerst zuverlässig. Dank des verbauten Mechanismus im Baldachin sind lästige Gegengewichte kein Thema mehr. Überzeugen Sie sich von einem Höhenverstell-System, dass es Ihnen einfach und leicht macht. Egal ob im Wohnzimmer, Küche oder Esszimmer die HOOP fügt sich perfekt ein. Holen Sie sich Licht, Komfort und Stil nach Hause und hüllen Sie Ihren Raum in Ihre persönliche Wohlfühlatmosphäre.


