NEUHAUS - LED-Tischleuchte RITUS aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15390-95
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689983437
Sonepar Artikelnummer
121196007
Hersteller Artikelnummer
15390-95
Hersteller Typ
15390-95 TISCHLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
15390-95
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.470 kg
Die aluminiumfarbene LED Tischleuchte RITUS besticht durch ihr elegant, modernes Design, welches dadurch zeitlos daher kommt. Der ringförmige Leuchtkörper wird von einem schmalen Rohr gehalten, an welchem sich auch der An-/Ausschalter befindet. Zusätzlich ist die dekorative Leuchte mit einem 3-Stufen-Touchdimmer ausgestattet, wodurch Sie die Lichtintensität (100% - 40% - 10%) regulieren und auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen können. Durch die warmweiße Lichtfarbe sorgt die Leuchte für ein gemütliches Wohlfühlambiente in Ihren vier Wänden. Dank der verwendeten LED Technik ist die LED Leuchte energiesparend und überzeugt mit einer geringen Wärmeentwicklung sowie hohen Lebensdauer.


