NEUHAUS - LED-Tischleuchte RITUS messing matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15390-60
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689985615
Sonepar Artikelnummer
121196006
Hersteller Artikelnummer
15390-60
Hersteller Typ
15390-60 TISCHLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
15390-60
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.450 kg
Die moderne LED-Tischleuchte RITUS im Messinglook ist ausgestattet mit einem 3-Stufen-Touchdimmer, welcher es Ihnen ermöglicht, die Leuchte von 100% auf 40% bis hin zu 10% zu dimmen. Der schmale Leuchtring erstrahlt in einem warmweißen Licht von 3000 Kelvin. Dank der verwendeten LED Technik ist die LED-Leuchte energiesparend und überzeugt mit einer geringen Wärmeentwicklung sowie hohen Lebensdauer.


