Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEUHAUS - LED-Wandleuchte Q-MIA, alufarbig

kopierenkopieren
NEUHAUS - LED-Wandleuchte Q-MIA, alufarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9185-55

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012248344187

Sonepar Artikelnummer

121196003

Hersteller Artikelnummer

9185-55

Hersteller Typ

9185-55 WANDLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

9185-55

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Länge:

160 mm

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.323 kg

Tauche ein in die Welt des modernen Lichtdesigns mit der LED Wandleuchte Q-MIA in elegantem Stahl mit Funk-Fernbedienung. Diese smarte Leuchte vereint innovative Technologie mit ansprechendem Design, um deinem Zuhause eine neue Dimension von Beleuchtung zu verleihen. Die Q-MIA überzeugt nicht nur durch ihre ästhetische Präsenz, sondern auch durch ihre smarten Funktionen. Die Zukunft der Beleuchtung ist smart, und die Q-MIA ist darauf bestens vorbereitet. Durch ihre ZigBee-Fähigkeit integriert sich die Wandleuchte nahtlos in dein smartes Zuhause. Steuere sie bequem über eine App auf deinem Smartphone oder nutze Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistent, um das Licht ganz einfach mit deiner Stimme zu kontrollieren. Das LED-Board bietet ein Farbspektrum von 2700 bis 5000 Kelvin und so besteht die Möglichkeit zwischen einem warmen, gemütlichen Licht oder einem kühleren, produktiveren Licht zu wählen. Die Lichtintensität lässt sich dabei ebenfalls individuell verstellen. Den Anforderungen und Bedürfnissen sind dadurch kaum Grenzen gesetzt. Die Memoryfunktion der Wandleuchte sorgt dafür, dass deine bevorzugten Einstellungen gespeichert bleiben, bis man eine Änderung vornimmt. So kann man jederzeit auf die perfekte Lichtatmosphäre zugreifen, ohne erneut alles einstellen zu müssen. Genießen Sie intelligentes Licht, das sich Ihrem Lebensstil anpasst und für ein Höchstmaß an Komfort in Ihrem Zuhause sorgt. Die LED Wandleuchte Q-MIA - nicht nur eine Lichtquelle, sondern eine kunstvolle Verschmelzung von Design und Technologie. Lass dich von ihrem Charme verzaubern und erlebe, wie sie deinen Raum mit stilvollem, intelligentem Licht in Szene setzt.