NEUHAUS - MAILAK Deckenleuchte, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6390-16
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248373262
Sonepar Artikelnummer
121080493
Hersteller Artikelnummer
6390-16
Hersteller Typ
6390-16 DECKENLEUCHTE WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
6390-16
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
570 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.640 kg


