NEUHAUS - MAILAK Deckenleuchte, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6391-16
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248373279
Sonepar Artikelnummer
121080494
Hersteller Artikelnummer
6391-16
Hersteller Typ
6391-16 MAILAK DECKENLEUCHTE WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
6391-16
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
975 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.000 kg


