NEUHAUS - Pendelleuchte 3-flammige BALLINI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15261-18
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689002282
Sonepar Artikelnummer
121195989
Hersteller Artikelnummer
15261-18
Hersteller Typ
15261-18 PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
15261-18
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg
Die 3-flammige Pendelleuchte BALLINI überzeugt mit einem modernen Design. Die elegante Schönheit in der Farbe Schwarz erzeugt mit Ihren drei warmem 3000K LED-Leuchtmitteln ein angenehmes, einladendes Licht, das Ihre Räume in eine gemütliche Atmosphäre taucht. BALLINI hat eine verbaute Switchmo-Technologie, die es ermöglich die Leuchte in drei Lichtintensitäten zu verstellen. Das warmweiße Licht kann einfach per Lichtschalter reguliert werden. Diese Funktion ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Zusätzlich ist die Pendelleuchte mit einem Comfort Lift ausgestattet. Die Höhenverstellung per Comfort Lift ist nicht nur schnell und einfach, sondern auch äußerst zuverlässig. Dank des verbauten Mechanismus im Baldachin sind lästige Gegengewichte kein Thema mehr. Überzeugen Sie sich von einem Höhenverstell-System, dass es Ihnen einfach und leicht macht und sich den unterschiedlichen Raumhöhen fix anpassen lässt. Die Pendelleuchte wird schnell einen geeigneten Platz in Ihren Wohnräumen finden.