NEUHAUS - Pendelleuchte BALLINI schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15260-18
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689002275
Sonepar Artikelnummer
121195988
Hersteller Artikelnummer
15260-18
Hersteller Typ
15260-18 PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
15260-18
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.750 kg
Die 1-flammige Pendelleuchte BALLINI überzeugt mit einem modernen Design. Die elegante Schönheit in der Farbe Schwarz erzeugt mit Ihrem warmem 3000K LED-Leuchtmittel ein angenehmes, einladendes Licht, das Ihre Räume in eine gemütliche Atmosphäre taucht. Die Pendelleuchte ist mit einem Comfort Lift ausgestattet. Die Höhenverstellung per Comfort Lift ist nicht nur schnell und einfach, sondern auch äußerst zuverlässig. Dank des verbauten Mechanismus im Baldachin sind lästige Gegengewichte kein Thema mehr. Überzeugen Sie sich von einem Höhenverstell-System, dass es Ihnen einfach und leicht macht und sich den unterschiedlichen Raumhöhen fix anpassen lässt. Die Pendelleuchte wird schnell einen geeigneten Platz in Ihren Wohnräumen finden.


