NEUHAUS - Pendelleuchte, gold, 1xLED-Board/30W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2472-12
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Gehäusefarbe - Gold
Max. Systemleistung - 30 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248305201
Sonepar Artikelnummer
120752177
Hersteller Artikelnummer
2472-12
Hersteller Typ
2472-12-ROMAN
Hersteller Artikel Nr.:
2472-12
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
Gold
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
550 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
300 .. 1200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.500 kg


