NEUHAUS - Pendelleuchte LED RIKA 1 flammig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2112-18
Zolltarifnummer - 94051150
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248383063
Sonepar Artikelnummer
121195999
Hersteller Artikelnummer
2112-18
Hersteller Typ
2112-18 PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
2112-18
Zolltarifnummer:
94051150
Gewicht:
0.900 kg
Die schwarze LED Pendelleuchte RIKA überzeugt mit einem modernen, schlichten Design. Durch das Rauchglas und das warmweiße LED-Leuchtmittel (3000K) gibt die Leuchte ein sanftes Licht wieder und schafft so eine einladende Atmosphäre über Ihren Esstisch. Die Comfort-Lift Funktion ermöglicht eine einfache Höhenverstellung. Dank des verbauten Mechanismus im Baldachin sind lästige Gegengewichte kein Thema mehr. Das Höhenverstell-System macht es Ihnen einfach und schnell möglich die Höhe der Leuchte flexibel Ihren Wohnräumen anzupassen. Die Pendelleuchte ist mit der SimplyDim-Technologie ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Leuchte ganz einfach über den vorhandenen Lichtschalter in der Lichtintensität zu dimmen. Die Dimmer-Technologie steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls und so kann die Leuchte von 100% bis runter auf 10% der Lichtintensität stufenlos gedimmt werden. Wird die Leuchte weniger als 3sec nach dem Ausschalten wieder angeschaltet, startet der Dimmvorgang. Hat sie den hellsten (100%) bzw. dunkelsten Wert (10%) erreicht, verweilt sie ca. 2sec auf dieser Einstellung, um den Vorgang abermals zu starten. Erstrahlt die Leuchte während eines Vorgangs in der gewünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte die Lichtintensität abspeichern. Schaltet man die Leuchte nun wieder an, scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und diese Einstellung bleibt erhalten. So besteht die Möglichkeit sich sein gewünschtes Licht nach den Bedürfnissen anzupassen und schnell wieder abzurufen. Platzieren Sie die Pendelleuchte über Ihren Esstisch und hüllen Sie Ihren Raum in ein wohnliches Ambiente.


