NEUHAUS - Pendelleuchte, stahl,2xLED-Board/10W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9142-55
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248285633
Sonepar Artikelnummer
120397378
Hersteller Artikelnummer
9142-55
Hersteller Typ
9142-55-POLINA
Hersteller Artikel Nr.:
9142-55
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
925 .. 0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
10.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Länge:
1100 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
400 .. 1400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.047 kg


