NEUHAUS - Pendelleuchte, stahl,5xLED-Board/4W/2700-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2278-55
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 2700 .. 5000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248293829
Sonepar Artikelnummer
120397386
Hersteller Artikelnummer
2278-55
Hersteller Typ
2278-55-NELE
Hersteller Artikel Nr.:
2278-55
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Lichtverteilung:
symmetrisch
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 .. 0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
800 .. 1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.700 kg


