NEUHAUS - Q-BELUGA Pendelleuchte, messing matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2051-60
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248374641
Sonepar Artikelnummer
121080491
Hersteller Artikelnummer
2051-60
Hersteller Typ
2051-60 PENDELLEUCHTE MESSING MATT
Hersteller Artikel Nr.:
2051-60
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Die LED Pendelleuchte Q-BELUGA überzeugt mit Ihrer Funktionalität und der intelligenten Q®-Lichtsteuerung. Die smarte Pendelleuchte in einer Kombination aus Schwarz und Messing matt wird mit einem LED Leuchtmittel geliefert. Im Lieferumfang der Leuchte befindet sich eine Infrarot-Fernbedienung über die man die Möglichkeit hat die Lichtfarbe von einem warmweißen Licht (2700K) bis hin zu tageslichtweißen Licht (5000K) zu verändern. Die Farbtemperatursteuerung schafft eine ideale Grundlage für den Lebensalltag. Sie unterstützt die emotionalen Bedürfnisse sowie die biologische Uhr, welches sich positiv auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit auswirken kann. Zusätzlich zur Lichtfarbe kann die Lichtstärke ganz unkompliziert an das natürliche Licht angepasst werden. So steht den persönlichen Bedürfnissen fast nichts mehr im Weg. Schaffen Sie sich in Ihren vier Wänden Ihre ganz persönliche Wohlfühlatmosphäre. Durch die Memoryfunktion bleiben die zuletzt gewählten Einstellungen solange erhalten bis man eine Veränderung vornimmt. Alle Q®-Leuchten können außerdem in vorhandene Smart Home Systeme integriert werden, die auf dem ZigBee-Funkstandard basieren. Mit der Anbindung an eine ZigBee-kompatible Bridge eines Drittanbieters können die Leuchten dann per Smartphone, Tablet oder PC über eine dazugehörige App gesteuert werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit die Leuchte in ein gängiges Sprachassistenzsystem einzubinden und so kann man die Leuchte durch einfache Sprachbefehle schalten und steuern oder sogar individuelle Wunschroutinen erstellen. Erleben Sie eine neue Dimension der Beleuchtung mit unserer Q-BELUGA LED Pendelleuchte und lassen Sie sich von ihrem stilvollen Design und ihrer innovativen Technologie begeistern. Schaffen Sie das perfekte Lichtambiente in Ihrem Zuhause und genießen Sie das Zusammenspiel von Ästhetik und Funktionalität.