Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEUHAUS - Q-PIATO Wand- und Deckenleuchte, mehrfarbig

kopierenkopieren
NEUHAUS - Q-PIATO Wand- und Deckenleuchte, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8007-70

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012248374511

Sonepar Artikelnummer

121080492

Hersteller Artikelnummer

8007-70

Hersteller Typ

8007-70 WAND- UND DECKENLEUCHTE MEHRFARBIG

Hersteller Artikel Nr.:

8007-70

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Länge:

650 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.100 kg

Entdecken Sie die elegante Wand- und Deckenleuchte Q-PIATO. Ein echter Hingucker mit drei Kreisen in Messing, Aluminium und grau-eloxiertem Finish. Diese einzigartige Leuchte vereint Schönheit und Intelligenz und wird zum Highlight in Ihrem Zuhause. Die Wand- und Deckenleuchte ist nicht nur ein dekoratives Wandbild, sondern auch ein technologisches Wunder. Dank der Smarthome-Fähigkeit und dem ZIGBEE Funkstandard lässt sie sich nahtlos in Ihr intelligentes Zuhause integrieren. Kombinieren Sie sie mit anderen smarten Produkten und schaffen Sie ein personalisiertes Netzwerk, das Ihre Bedürfnisse und Ihren Stil widerspiegelt. Genießen Sie die volle Steuerung über Ihr Lichterlebnis. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar, sodass Sie die Helligkeit ganz nach Ihren Wünschen anpassen können. Die CCT-Farbtemperatursteuerung ermöglicht Ihnen die Auswahl eines warmen, gemütlichen Lichts oder eines kühleren, energiegeladenen Ambientes - ganz nach Ihrem individuellen Geschmack. Und mit der praktischen Memoryfunktion merkt sich die Leuchte Ihre zuletzt gewählten Einstellungen, selbst nach dem Ausschalten. Die Steuerung erfolgt spielend leicht. Nutzen Sie die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung, eine entsprechende App oder verbinden Sie die Leuchte mit Ihrem Sprachassistenten. Egal, ob Sie es sich auf dem Sofa gemütlich machen oder von unterwegs aus Ihr Zuhause beleuchten möchten - mit der Q-PIATO Leuchte haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Licht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Wandleuchte kann nicht nur als funktionale Beleuchtung dienen, sondern auch als stilvolles Wandbild. Ihr Design fügt sich nahtlos in jede Inneneinrichtung ein und verleiht Ihrem Raum einen Hauch von Eleganz. Erleben Sie Schönheit und Intelligenz vereint in einem Produkt und gestalten Sie Ihr Zuhause nach Ihren Wünschen.