NEUHAUS - Stehleuchte, stahl, 1xLED/16,80W, 2xLED/3,80W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11778-55
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Max. Systemleistung - 24.4 W
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689916374
Sonepar Artikelnummer
120752176
Hersteller Artikelnummer
11778-55
Hersteller Typ
11778-55-HELIA
Hersteller Artikel Nr.:
11778-55
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Max. Systemleistung:
24.4 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Mit separater Leseleuchte:
Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Gehäusefarbe:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Länge:
530 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
5.862 kg


