NEUHAUS - Stehleuchte, stahl,1xLED-Board/4,80W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11012-55
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 3.6 W
Höhe/Tiefe - 1655 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689911690
Sonepar Artikelnummer
120388221
Hersteller Artikelnummer
11012-55
Hersteller Typ
11012-55-DAWDA
Hersteller Artikel Nr.:
11012-55
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
3.6 W
Höhe/Tiefe:
1655 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Nennspannung:
230 V
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.370 kg


