NEUHAUS - Stehleuchte, stahl,2xLED-Board/22,50W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9140-55
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 12 W
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248285619
Sonepar Artikelnummer
120397376
Hersteller Artikelnummer
9140-55
Hersteller Typ
9140-55-POLINA
Hersteller Artikel Nr.:
9140-55
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
12 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
1360 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Nennspannung:
220 .. 240 V
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Reflektor:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3128 .. 0 lm
Breite:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.795 kg


