Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEUHAUS - Tischl,stahl,1xLED-Board/7,20W/3000K,1xLED-Board/4,80W/3000K

kopierenkopieren
NEUHAUS - Tischl,stahl,1xLED-Board/7,20W/3000K,1xLED-Board/4,80W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9141-55

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Mit Schalter - Nein

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012248285626

Sonepar Artikelnummer

120397377

Hersteller Artikelnummer

9141-55

Hersteller Typ

9141-55-POLINA

Hersteller Artikel Nr.:

9141-55

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

485 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

620 lm

Lichtfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.508 kg

Inkl. Touchdimmer, 1x LED 7,2 W / 1x LED 4,8 W