NEUHAUS - Tischleuchte, stahl,1xLED-Board/4,80W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11011-55
Art der Leuchte - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 3.6 W
Höhe/Tiefe - 815 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689911676
Sonepar Artikelnummer
120388220
Hersteller Artikelnummer
11011-55
Hersteller Typ
11011-55-DAWDA
Hersteller Artikel Nr.:
11011-55
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
3.6 W
Höhe/Tiefe:
815 mm
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
Ja
Biegbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.040 kg


