NEUHAUS - Tischleuchte, weiss, 1xLED-Board/5W/2700-5700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14415-16
Mit Leuchtmittel - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 5 W
Max. Systemleistung - 7 W
Farbtemperatur - 2700 .. 5000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043689972905
Sonepar Artikelnummer
120929688
Hersteller Artikelnummer
14415-16
Hersteller Typ
14415-16 TISCHLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
14415-16
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
5 W
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Höhe/Tiefe:
615 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
680 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.971 kg


