NEUHAUS - Wand- und Deckenleuchte, anthrazit, 2xLED-Board/5W/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9772-13
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Lampenleistung - 2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012248351918
Sonepar Artikelnummer
120929697
Hersteller Artikelnummer
9772-13
Hersteller Typ
9772-13 WDL
Hersteller Artikel Nr.:
9772-13
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lampenleistung:
2 W
Max. Systemleistung:
12 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.283 kg


