Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEUHAUS - Wandleuchte, stahl,2xLED-Board/3W/RGB, 3000K

kopierenkopieren
NEUHAUS - Wandleuchte, stahl,2xLED-Board/3W/RGB, 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9115-55

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012248282328

Sonepar Artikelnummer

120438156

Hersteller Artikelnummer

9115-55

Hersteller Typ

9115-55-Q-FISHEYE

Hersteller Artikel Nr.:

9115-55

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Max. Systemleistung:

6 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtfarbe:

RGBW

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

460 .. 0 lm

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.784 kg

Die LED-Wandleuchte Q®-FISHEYE überzeugt mit Ihrer Vielseitigkeit und der intelligenten Q®-Lichtsteuerung. Die aus Stahl gefertigte Leuchte kann durch ein Kugelgelenk an den Spot ganz nach Belieben um bis zu 320° geschwenkt und verstellt werden. Die Leuchte wird mit zwei festverbauten 3,0 Watt LED-Leuchtmitteln geliefert. Jedes Leuchtmittel strahlt rund 230 Lumen aus und Sie haben die Möglichkeit die Leuchte im echten Warmweiß (3.000 Kelvin) oder in einer Farbe aus über 16 Millionen Farbnuancen erstrahlen zu lassen. Diese Regulierung erfolgt über die Q®-Fernbedienung, die bei jeder Q®-Leuchte im Lieferumfang enthalten ist. Mit der Fernbedienung lassen sich einzelne Leuchten sowie Leuchtengruppen (bis zu 20 einzelne Leuchten bzw. Q®-Bulbs zu max. 3 Gruppen) bedienen, in Helligkeit und Farbe verändern und abspeichern. Schaffen Sie eine Atmosphäre ganz nach Ihrem persönlichen Wohlbefinden. Alle Q®-Leuchten können außerdem in vorhandene Smart Home Systeme integriert werden, die auf dem ZigBee-Funkstandard basieren. Mit der Anbindung an eine ZigBee-kompatible Bridge eines Drittanbieters (z.B. UBISYS G1 etc.) können die Leuchten dann per Smartphone, Tablet oder PC über eine dazugehörige App gesteuert werden.