NEUMANN - Drehfeldrichtungsanzeiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R500/700B
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303320
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120972707
Hersteller Artikelnummer
R500/700B
Hersteller Typ
R500/700B
Hersteller Artikel Nr.:
R500/700B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.400 kg
Drehfeldrichtungsanzeiger Anzeige der drei Phasen mit LEDs Anzeige der Drehfeldrichtung mit LEDs Schnelle Ermittlung der Phasenfolge im Drehstromnetz Technische Daten - Spannungsbereich 100 … 700 V - Frequenzbereich 50 / 60 Hz - Messkreiskategorie CAT IV/600V - Maße 93 x 75 x 31 mm - Messleitungsfarben: schwarz(L1), braun(L2), grau(L3) Lieferumfang Drehfeldrichtungsanzeiger,3 Messleitungen,3 aufsteckbare Prüfspitzen,1 Krokoklemme


