NEUSSL - Elektron. Hygrostat mit Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13736
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369040
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120403063
Hersteller Artikelnummer
13736
Hersteller Typ
KN HY
Hersteller Artikel Nr.:
13736
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.030 kg
KN-HY Hygrostat mit Timer elektronisch, der eingebaute Hygrostat ist nach den Gegebenheiten Winter 60% r.F. und Sommer ca. 80% r.F. im Gerät einzustellen. Es wird empfohlen einen durchschnittlichen Wert von ca. 70% r.F. einzustellen und im Somerbetrieb, wenn das Gerät durchgehend zu laufen beginnt eine manuelle Abschaltung mittels Lichtschalter. Weitere Möglichkeiten sind ein externer Hygrostat oder ein Klein-Luftentfeuchter.


