NEUSSL - Ventilator + Hygrostat zusammengebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13212+ 13736
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84145915
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Set
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120403065
Hersteller Artikelnummer
13212+ 13736
Hersteller Typ
KN 2AP-100 + KN HY
Hersteller Artikel Nr.:
13212+ 13736
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
2.500 kg
Ventilator mit Schalldämmeinlage, Luftleistung 107 m3/h freiblasend, max. Pressung 270 Pa, Motorleistung 28W, Drehzahl 1890 U/ min; Spannung 230V/ 50 Hz, Schutzart IPX 5, Schallpegel 47 dB(A), Gehäuse b/h/t 260x260x82mm; Deckel b/h/t 260x260x82mm und KN-HY Hygrostat mit Timer elektronisch, der eingebaute Hygrostat ist nach den Gegebenheiten Winter 60% r.F. und Sommer ca. 80% r.F. im Gerät einzustellen. Es wird empfohlen einen durchschnittlichen Wert von ca. 70% r.F. einzustellen und im Somerbetrieb, wenn das Gerät durchgehend zu laufen beginnt eine manuelle Abschaltung mittels Lichtschalter. Weitere Möglichkeiten sind ein externer Hygrostat oder ein Klein-Luftentfeuchter.


