NEUSSL - Ventilator mit Schalldämme., Geh b/h/t 260x260x82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13212
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84145915
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120403062
Hersteller Artikelnummer
13212
Hersteller Typ
KN 2AP-100
Hersteller Artikel Nr.:
13212
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
2.500 kg
Ventilator mit Schalldämmeinlage, Luftleistung 107 m3/h freiblasend, max. Pressung 270 Pa, Motorleistung 28W, Drehzahl 1890 U/ min; Spannung 230V/ 50 Hz, Schutzart IPX 5, Schallpegel 47 dB(A), Gehäuse b/h/t 260x260x82mm; Deckel b/h/t 260x260x82mm


