NIEDAX - Abgangstrichter, längs, 35x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792962
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 250 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 250 mm
Höhe der Seitenwand - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339792962
Sonepar Artikelnummer
120564066
Hersteller Artikelnummer
792962
Hersteller Typ
RTL 35.250
Hersteller Artikel Nr.:
792962
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
250 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
250 mm
Höhe der Seitenwand:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.554 kg


