NIEDAX - Abgangstrichter, längs, 60x120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855520
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 120 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 120 mm
Höhe der Seitenwand - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339855520
Sonepar Artikelnummer
120564072
Hersteller Artikelnummer
855520
Hersteller Typ
RTL 60.120
Hersteller Artikel Nr.:
855520
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
120 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
120 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.665 kg


