NIEDAX - Abgangstrichter, längs, 60x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793303
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 600 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 600 mm
Höhe der Seitenwand - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339793303
Sonepar Artikelnummer
120564082
Hersteller Artikelnummer
793303
Hersteller Typ
RTL 60.600
Hersteller Artikel Nr.:
793303
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
600 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
600 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.882 kg


