Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Abgangstrichter, längs, 85x500 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793587

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 500 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 500 mm

  • Höhe der Seitenwand - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339793587

Sonepar Artikelnummer

120564087

Hersteller Artikelnummer

793587

Hersteller Typ

RTL 85.500

Hersteller Artikel Nr.:

793587

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

500 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

500 mm

Höhe der Seitenwand:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

8.350 kg

Abgangstrichter, längs, zweiteilig, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern, für den senkrechten Abzweig längs zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Der Grundköper des Abgangstrichters wird auf die gerollten Längskanten der bereits vormontierten Kabelrinnen eingehangen und mit diesen verschraubt. Nach Einlegen der Kabel wird das Vorderteil an dem Grundkörper befestigt und mit den Kabelrinnen verschraubt. Vorteil des Trichters - Fädelaufwand der Kabel entfällt. Ausführung : Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße Verwendung für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe Lieferung : unmontiert Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B (innen) : 85 x 502 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 980 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346