NIEDAX - Abschlusssstück, 150x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922147
Breite - 200 mm
Höhe des Seitenholms - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339922147
Sonepar Artikelnummer
120565436
Hersteller Artikelnummer
922147
Hersteller Typ
WSAS 150.200 S
Hersteller Artikel Nr.:
922147
Breite:
200 mm
Höhe des Seitenholms:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.713 kg


