NIEDAX - Abschlusssstück, 150x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052738
Breite - 450 mm
Höhe des Seitenholms - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339052738
Sonepar Artikelnummer
120565439
Hersteller Artikelnummer
052738
Hersteller Typ
WSAS 150.450 S
Hersteller Artikel Nr.:
052738
Breite:
450 mm
Höhe des Seitenholms:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.143 kg


